※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/L448
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
08760647
品番
6201ZZCM/L448
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
この商品は
内径d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
10
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
37
内部すきま予圧記号
CM
グリース記号
L448(MP-1)
基本動定格荷重Cr(N)
6100
基本静定格荷重Cor(N)
2750
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
22000
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方