※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
08760692
品番
6201ZZC3/4M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
この商品は
内径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
10
グリース記号
4M(SH44M)
ベアリング番台
6200
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
6100
基本静定格荷重Cor(N)
2750
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方