※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 Z CM

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08761067 品番 6202ZCM
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 内径d(Φmm)15 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)45 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM 基本動定格荷重Cr(N)7750 基本静定格荷重Cor(N)3600 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑23000 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08761654
2023-12-02
用途:
バイク整備作業
製造業

純正部品採用のNTNですので安心して使用できます。また、型番が同じであれば、割高な純正部品でなく、全く同じものなので、NTN製を使用しております。

対象商品:
08760507
2019-05-28
用途:
淺井戸ポンプの修理
共栄工務店 様

浅井戸ポンプのベアリング修理のため購入しました。
問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする