ディスクポリッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 粒度240 注文コード08763049 品番5A52002
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は粒度など6種類から選べます 他の種類を見る

ディスク状に圧縮した砥粒入り不織布の研磨工具で、溝やスリット部の研磨工程に最適です。ディスク端面はもちろん、側面を使用してのバリ取りや研磨加工等にもご使用いただけます。軸無しディスクは、M3タイプのマンドレールに装着してご使用ください。何枚か重ねての使用も可能です。画像はイメージです。

用途ディスク端面、側面を使用してのバリ取りや研磨加工等 軸径(Φmm)3 粒度240 レッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数3 先端径(Φmm)30×t1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする