※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6205LBC3 深溝玉軸受 6200番台 LB NTN(エヌティーエヌ) 08763264 6205LBC3 深溝玉軸受 6200番台 LB NTN(エヌティーエヌ) 08763264

深溝玉軸受 6200番台 LB

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード08763264 品番6205LBC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070
この商品は内径dなど20種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 質量(g)128 種別片側非接触ゴムシール形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)14000 基本静定格荷重Cor(N)7850 JIS等級0 シールド形状片側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑15000 ベアリング番台6200番台

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08760245
2026-03-09
用途:
大型水槽の濾過ポンプのベアリング交換に使いました

180センチの大型ガラス水槽に使っているレイシーの濾過ポンプのベアリングがダメになりモーターが回らなくなったのでポンプを分解してペアリング2個交換して再塗装もしてほぼ新品状態になりました!
今のところ問題なく回ってます!
約30年間使ってました!

2025-03-12
用途:
古い車のダイナモ修理
株式会社REX 様

最近はコピー品も出回っているので、偽物防止ホログラム付きの箱で安心できる。
商品は問題なし

対象商品:
08761356
2019-06-07
用途:
バイクのホイールベアリングに
鈴山自動車板金塗装 様

純正より抵抗が少なく高速回転対応なんで使いました。組んだだけでまだ未使用なんでスペック的には満足してます。

2020-08-21
用途:
熱帯魚水槽のポンプの修理用
その他業種

他の方も書いていたが、現物をみて同じ型番のベアリングを買ったら、まさかの片側シールドの物が届いた。元々付いていた物は両側シールドのものでどうしてかわからない。なぜ?

8人が参考にしています
対象商品:
08760762
2019-09-12
用途:
無線用鉄塔のメンテナンス作業

今まで使った同製品の信頼性が高いので定期交換部品として購入。安心して使える。

対象商品:
08760762
2018-08-19
用途:
グラインダー修理に

問題なく交換でき、ガタがなくなりました。長持ちしたらいいです。

対象商品:
08760762
2018-07-06
用途:
モーター修理に
その他業種

モーターに使っていたベアリングが錆びてしまったので買い換えました。滑らかな動きが戻り大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
08760245
2018-06-30
用途:
V100

V100のフロントホイルに、、、純正品より安く交換出来てGood

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする