※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6300LLBC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08764357 6300LLBC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08764357

深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5K

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08764357 品番 6300LLBC3/5K
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)53 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)8200 基本静定格荷重Cor(N)3500 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑23000 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
輸送機器のメンテナンスに

信頼しているメーカーの製品です。高速回転で熱を帯びた際に適切な隙間となるので冷間時は隙間が過大となります

対象商品:
08764646
2023-07-22
用途:
バイクの整備で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの整備でホイールベアリングに使用。低抵抗タイプなので加速がスムーズになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08765407
2021-09-14
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のNTN製で作りも良いです安定の商品です。。。。

1人が参考にしています
対象商品:
08765407
2021-02-11
用途:
バイクの整備
製造業

注文がしやすく簡単でした。
信頼のNTN品が購入できて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
08765863
2018-07-26
用途:
自家用車の車軸の支持ベアリングの交換用に購入

純正部品は開放型が多く、良くて金属シールもの。
しかも1個当たりの単価も高い。
C3隙間の設定と非接触式ラバーシールの、しかも
有名メーカー製のものが安く買えて大満足です。
できれば、LLU、LLB、LLHとラインアップ
して頂ければ更に嬉しいのですが。

モノタロウさん、宜しくお願いします。

対象商品:
08764987
2013-12-20
用途:
プレスカブ後輪

元は片側のZZだった様に思います
ゴミなどはありませんでしたがけっこう痛んでいたのでC3を選びました
信頼性の高いLLBを選びました
両側シールドなので5Kを選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする