※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 Z NR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08764795 品番 6302ZNR
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)42 幅B(mm)13 面取寸法r(mm)1 質量(g)82 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)11400 基本静定格荷重Cor(N)5450 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑21000 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする