エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PC・CPUスタンド
エレコムの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 縦置き はさみ幅15〜65mm アルミ合金 滑り止め PCスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08766558
品番
PCA-LTSV03SV
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンド。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
用途
机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。
〜15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。
ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。
堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。
はさみ幅は、約15mm〜約65mmで調整可能です。
底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
幅調整用の六角レンチが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
スタンド本体、六角レンチ
材質
アルミ合金、シリコン
色
シルバー
質量(g)
約505
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×95〜約140×47
適合サイズ
〜15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット
はさみ幅
約15〜65mm