USB-HDMI/VGA ディスプレイアダプタ(2画面同時出力対応・Win/Mac両対応)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08766847 品番AFF-HDA010-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・USBポートからHDMI/VGAに変換し映像出力できるUSB-HDMI/VGAディスプレイアダプタ。
・WindowsとMacに両対応。
・HDMIとVGAの2画面同時出力に対応。
・拡張モード、複製モードの2種類の表示モードから選べます。
・本体に内蔵のドライバーをインストールするだけで簡単に使用できます。
・持ち運びに便利なUSBケーブル一体型の軽量コンパクト設計。

材質アルミニウム合金、ABS樹脂 ブラック 質量(g)42 対応OSWindows 7/8/10/11、MacOS 10以降 最大解像度1080p(1920×1080) 接続端子PC:USB2.0(Type-A) ケーブル長(mm)80(コネクター含まず) サイズ(mm)62×40×15(ケーブル含まず) 電源供給方式バスパワー(電源不要) ポート映像出力ポート:HDMI(最大1080p)/VGA(最大1080p)、音声出力ポート:3.5mmオーディオジャック
注意
※ご使用前に本商品に内蔵のドライバーをご使用のPCにインストールしてからご使用ください。
ドライバーのインストールが完了するまでの間、必ずウイルス対策ソフトはオフにしてください。
※拡張モードご使用時、3画面目は複製モードとなります。3画面拡張はできません。
※USB2.0接続のため若干の遅延があります。
※法人様で管理されているPCの場合,USBポートの機能制限や、ドライバーをインストールできないように設定されている場合がございますので、詳しくはご勤務先のシステム担当者様にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする