※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6900番台 開放形

(21件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 注文コード08768496 品番6908CM
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は内径dなど45種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)62 幅B(mm)12 質量(g)110 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM 基本動定格荷重Cr(N)12200 基本静定格荷重Cor(N)8900 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
バイク部品

精度も強度も良いと思います。包装が他社は使いにくいことがありますが、開けにくい等ですが、開けやすく非常に使いやすいです。推せます。

対象商品:
08767516
2024-09-12
用途:
機械のベアリングの交換
サービス業

業者に頼むよりもベアリング交換工具を揃えて自前で交換すれば格安でできます。

対象商品:
00331091
2023-12-19
用途:
カムシャフトのメンテナンス
サービス業

カムシャフトそのものを購入しようかと探すも純正廃番。軸のみを交換することにしました。プーラーなどの工具があるならオススメです。新品だからゴリ感もなく、回転のストレスも感じません。

対象商品:
00331694
2024-01-16
用途:
バイク

純正部品は高いので、サイズから検索してこれをチョイスしました。
NTNなので不安はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
00330897
2024-03-03
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のNTNしかも安いから他では買えない。
急ぐ時はモノタロウが一番。

対象商品:
00330897
2023-03-27
用途:
バイク整備作業
製造業

スズキ純正採用NTNベアリング(純正部品)と全く同型同品番ベアリングとなり購入。全く同じベアリングですが価格が純正部品の1/3程度となり満足しております。

対象商品:
00330897
2023-07-28
用途:
バイク整備作業
製造業

純正部品のベアリングと同メーカー・同製品番号を選択。格安で全く問題なく使用できております。

対象商品:
00331091
2022-08-15
用途:
エンジンオーバーホール
K.T.クラフト 様

v125エンジンオーバーホールに使用。問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする