※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08768602
品番
6910NR
参考基準価格(税別)
¥3,576
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
12
内径d(Φmm)
50
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
13400
基本静定格荷重Cor(N)
11200
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8900
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
11000
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方