ベイルーフ シーク108S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0022 ベイホワイト 注文コード08770286 品番ACC0022 ベイホワイト
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

*様々なフィールドに対応しアピール力を高めた108mmボディ *水平姿勢のスイムとフォールを両立させる拘りのウェイト配置 *スライドアクションを助長させる横アイ

用途集魚力と喰わせを両立した、ハイポテンシャルなサイズアップモデル。シーバスに好まれる要素を高次元で実現したシークシリーズに108サイズが登場!テールスイングをよりワイドにした事で抜群の集魚効果を発揮。シークスライドとの相乗効果で、寄せて喰わせる能力に磨きを掛けました。飛距離と巻き心地にも徹底的にこだわり、操作性抜群の仕上がりを誇ります。 ACC0022 ベイホワイト タイプ重心固定・シンキング レンジ0〜0.4(m) フック4(#) レングスL(mm)108 リングタイプ【フックアイ】3(#) ウエイト26g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする