ACC0772 パロットOB ベイルーフ シーク108S デュオ 08770311

ACC0772 パロットOB ベイルーフ シーク108S デュオ 08770311
ACC0772 パロットOB ベイルーフ シーク108S デュオ 08770311
ACC0772 パロットOB ベイルーフ シーク108S デュオ 08770311
ACC0772 パロットOB ベイルーフ シーク108S デュオ 08770311
ACC0772 パロットOB ベイルーフ シーク108S デュオ 08770311
ACC0772 パロットOB ベイルーフ シーク108S デュオ 08770311
ACC0772 パロットOB ベイルーフ シーク108S デュオ 08770311

ベイルーフ シーク108S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ACC0772 パロットOB注文コード08770311品番ACC0772 パロットOB
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

*様々なフィールドに対応しアピール力を高めた108mmボディ *水平姿勢のスイムとフォールを両立させる拘りのウェイト配置 *スライドアクションを助長させる横アイ

用途集魚力と喰わせを両立した、ハイポテンシャルなサイズアップモデル。シーバスに好まれる要素を高次元で実現したシークシリーズに108サイズが登場!テールスイングをよりワイドにした事で抜群の集魚効果を発揮。シークスライドとの相乗効果で、寄せて喰わせる能力に磨きを掛けました。飛距離と巻き心地にも徹底的にこだわり、操作性抜群の仕上がりを誇ります。ACC0772 パロットOBタイプ重心固定・シンキングレンジ0~0.4(m)フック4(#)レングスL(mm)108リングタイプ【フックアイ】3(#)ウエイト26g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする