用途集魚力と喰わせを両立した、ハイポテンシャルなサイズアップモデル。シーバスに好まれる要素を高次元で実現したシークシリーズに108サイズが登場!テールスイングをよりワイドにした事で抜群の集魚効果を発揮。シークスライドとの相乗効果で、寄せて喰わせる能力に磨きを掛けました。飛距離と巻き心地にも徹底的にこだわり、操作性抜群の仕上がりを誇ります。色CEA3509 セクシーマジックタイプ重心固定・シンキングレンジ0~0.4(m)フック4(#)レングスL(mm)108リングタイプ【フックアイ】3(#)ウエイト26g