デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション40g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
PPA0280 UVヒラメピンクV
注文コード
08771440
品番
PPA0280 UVヒラメピンクV
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドラックメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!
用途
一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。
色
PPA0280 UVヒラメピンクV
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)
レングスL(mm)
74
ウエイト
40g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。