曜日別特売
ACC3016 ブルーバックチャート レアリス スピン30 デュオ 08772097

ACC3016 ブルーバックチャート レアリス スピン30 デュオ 08772097
ACC3016 ブルーバックチャート レアリス スピン30 デュオ 08772097
ACC3016 ブルーバックチャート レアリス スピン30 デュオ 08772097
ACC3016 ブルーバックチャート レアリス スピン30 デュオ 08772097
ACC3016 ブルーバックチャート レアリス スピン30 デュオ 08772097

レアリス スピン30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ACC3016 ブルーバックチャート注文コード08772097品番ACC3016 ブルーバックチャート
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

縦横無尽のフィールド攻略!バスの捕食本能を刺激するテールスピン系プラグ!

用途陸っぱりからボートまで、広範囲のフィールドリサーチを可能とするテールスピン系プラグ!コンパクトボディがもたらす優れたキャスタビリティ、クラシカルなスタイルのテールスピンが生み出すスムースな回転波動と微弱なボディロールでバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。タフコン&厳冬期のショートバイトをモノにする2フック仕様。 *レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。ACC3016 ブルーバックチャートタイプ重心固定・シンキングフック14(#)レングスL(mm)30ウエイト5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする