レアリス スピン30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GDA4054 クロキンOB 注文コード08772140 品番GDA4054 クロキンOB
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

縦横無尽のフィールド攻略!バスの捕食本能を刺激するテールスピン系プラグ!

用途陸っぱりからボートまで、広範囲のフィールドリサーチを可能とするテールスピン系プラグ!コンパクトボディがもたらす優れたキャスタビリティ、クラシカルなスタイルのテールスピンが生み出すスムースな回転波動と微弱なボディロールでバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。タフコン&厳冬期のショートバイトをモノにする2フック仕様。 *レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。 GDA4054 クロキンOB タイプ重心固定・シンキング フック14(#) レングスL(mm)30 ウエイト5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする