デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ドラッグメタル スリムTGマダイ50g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
PBA0512 UVグリーンゴールド
注文コード
08772630
品番
PBA0512 UVグリーンゴールド
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。マットカラーがスレた真鯛にも効果的!リアには専用ブレードフック付き!!
用途
マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。ホロを嫌う状況で威力を発揮するマットカラーを遂に発売。小粒なタングステンボディにシルエットが強調されるマットカラーなのでミスバイトも明らかに軽減し、ここ一番の状況で活躍してくれます。夏場のイサキゲームにもお勧めです。
色
PBA0512 UVグリーンゴールド
フック
13段差ブレード(#)
レングスL(mm)
65
ウエイト
50g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。