ビーチウォーカー フリッパー40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0673 マットグラデスノーGB 注文コード08773741 品番ACC0673 マットグラデスノーGB
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすさ優先の40gフリッパー

用途より「広範囲」を素早く、立体的にさぐれるメタルジグ!重たいメタルジグは自重ゆえに使いづらく、敬遠されがちだが、その反面、使える状況が多く、なくてはならないモノでもある・相反する条件をリミックスして仕上げたのが「ビーチウォーカー フリッパー40g」です。従来の32gモデルに近い扱いやすさ、メタルジグならではの強みをさらに磨き上げ、ビギナーからベテランまで幅広く手軽に使える魅力モデルです。 ACC0673 マットグラデスノーGB レンジフリー フック6(#) レングスL(mm)80 リングタイプラインアイなし・フックアイ#3 ウエイト40g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする