用途より「広範囲」を素早く、立体的にさぐれるメタルジグ!重たいメタルジグは自重ゆえに使いづらく、敬遠されがちだが、その反面、使える状況が多く、なくてはならないモノでもある・相反する条件をリミックスして仕上げたのが「ビーチウォーカー フリッパー40g」です。従来の32gモデルに近い扱いやすさ、メタルジグならではの強みをさらに磨き上げ、ビギナーからベテランまで幅広く手軽に使える魅力モデルです。
色GHA0087 マズメイワシ
レンジフリー
フック6(#)
レングスL(mm)80
リングタイプラインアイなし・フックアイ#3
ウエイト40g