ビーチウォーカー フリッパーZ36

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0016 マットピンク 注文コード08773847 品番ACC0016 マットピンク
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

プラグ並みのアピール力、よりスローなリトリーブ!

用途従来のフリッパー40gよりサイズアップし、程よいサイズ感になって新登場。求めたのは、従来のジグでは達成できなかったプラグ並みのアピール力の確保と、よりスローなリトリーブ速度。ボディ素材に亜鉛を使用することで、表面積の拡大とそれに伴うアクションの増大を実現しました。また比重の低さ(軽さ)ゆえに沈み込まず、より遅いスローリトリーブにも対応。シンキングペンシルと遜色ない性能を実現しました。自重は重すぎず、軽すぎない36g。しっかり振り切って遠投できる自重です。 ACC0016 マットピンク レンジフリー フック【フロント】6(#)【リア】6(#) レングスL(mm)85 リングタイプラインアイー・フックアイ#3 ウエイト36g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする