※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS形軌道輪 (内輪)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)55 外径(Φmm)105 注文コード08775112 品番WS89311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,780
この商品は内径・外径など54種類から選べます 他の種類を見る

AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。

内径(Φmm)55 外径(Φmm)105 幅(mm)10.5 参考質量(g)520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05799832
2018-12-27
用途:
機械のメンテナンス

強度もあって、とても使いやすいものでした。購入して良かったです。

対象商品:
05799841
2018-03-23
用途:
試作用

剛性が高く、素晴らしい性能である。さすがはNTN製である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする