曜日別特売
G5×9×2 シールG形 NTN(エヌティーエヌ) 08775252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G5×9×2 シールG形 NTN(エヌティーエヌ) 08775252
G5×9×2 シールG形 NTN(エヌティーエヌ) 08775252
G5×9×2 シールG形 NTN(エヌティーエヌ) 08775252
G5×9×2 シールG形 NTN(エヌティーエヌ) 08775252

シールG形

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)5
5
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
28
29
30
32
35
37
38
40
42
43
45
50
外径(Φmm)9
9
10
8
12
14
15
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
28
30
32
33
35
34
37
38
40
42
45
47
48
50
52
53
55
58
内容量1個注文コード08775252品番G5×9×2
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

針状ころ軸受専用のシールです。

用途
グリースの保持
外部からのダスト侵入阻止
内径(Φmm)5外径(Φmm)9幅(mm)2
注意
※オイルシールのように潤滑油等の液体を保持する機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08775365
2023-03-19
用途: ウインチのシャフトシール交換
個人のお客様

モーター部を取り外す時、予防整備でオイルシールを交換するようにしています。小さいサイズは特に目視での良否判断がつきません。4日以内出荷の商品なので、常に在庫を切らさないよう注意しています。

対象商品 : 08775611
2022-10-27
用途: マキタ TW1001Dのハンマーケース用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品では設定がないのでありがたいです。アンビルとハンマーケースのグリス止めのオイルシールです。

対象商品 : 08775715
2022-04-18
用途: オートバイの修理
バイパスホンダ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

商品はしっかりしていてサイズも問題ありませんでした
ラインナップも多くて、今後も利用させていただきます

対象商品 : 08775243
2017-02-25
用途: 模型工作防水シャフト

小さい部品ながら、精度が良くしっかりしているので組み込みできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする