デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
テトラワークス トトスリム50S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
AQA0313 ピンクキャンディーGB
注文コード
08775439
品番
AQA0313 ピンクキャンディーGB
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
飛距離抜群の重心移動搭載トトスリム50S登場!
用途
ターゲットに合わせたアクション変化が出来るトトスリム50S。ファーストリトリーブではローリングアクションでパニックとなり逃げ惑うベイトフィッシュを演出。喰わせのスローリトリーブでフラフラスイングとなり、弱ったベイトフィッシュを演出することが可能。スリムボディに重心移動搭載なので飛距離も抜群となっている。
色
AQA0313 ピンクキャンディーGB
タイプ
マグネット式重心移動・シンキング
フック
14(#)
レングスL(mm)
50
リングタイプ
【フックアイ】0(#)
ウエイト
2.4g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。