※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G29×38×4 シールG形 NTN(エヌティーエヌ) 08775697 G29×38×4 シールG形 NTN(エヌティーエヌ) 08775697 G29×38×4 シールG形 NTN(エヌティーエヌ) 08775697 G29×38×4 シールG形 NTN(エヌティーエヌ) 08775697

シールG形

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08775697 品番 G29×38×4
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

針状ころ軸受専用のシールです。

用途
グリースの保持
外部からのダスト侵入阻止
内径(Φmm)29 外径(Φmm)38 幅(mm)4
注意
※オイルシールのように潤滑油等の液体を保持する機能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08775365
2023-03-19
用途:
ウインチのシャフトシール交換
個人のお客様

モーター部を取り外す時、予防整備でオイルシールを交換するようにしています。小さいサイズは特に目視での良否判断がつきません。4日以内出荷の商品なので、常に在庫を切らさないよう注意しています。

対象商品:
08775611
2022-10-27
用途:
マキタ TW1001Dのハンマーケース用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品では設定がないのでありがたいです。アンビルとハンマーケースのグリス止めのオイルシールです。

対象商品:
08775715
2022-04-18
用途:
オートバイの修理
バイパスホンダ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品はしっかりしていてサイズも問題ありませんでした
ラインナップも多くて、今後も利用させていただきます

対象商品:
08775243
2017-02-25
用途:
模型工作防水シャフト

小さい部品ながら、精度が良くしっかりしているので組み込みできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする