テトラワークス トト42S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 AHA0011 マイワシ 注文コード08775895 品番AHA0011 マイワシ
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

様々なフィッシュイーターを魅了するスタンダードSミノー

用途トト42はテトラワークスシリーズの中で最も扱い易いスタンダードなシンキングミノー。タイトなローリングアクションと優れたレンジキープ力で、港内はもちろん流れが強く足場の高い磯場のポイントまで、様々なフィールドに対応可能です。扁平低重心ボディが生み出すレスポンスに優れたスイムアクションは、メバル狙いのスローリトリーブから、メッキ狙いの高速トゥイッチまでキッチリと演出。ビギナーからエキスパートまで使い手を選ばず、多彩なターゲットを魅了します。 AHA0011 マイワシ タイプシンキング レンジ0.3〜0.6(m) フック12(#) レングスL(mm)42 アクションローリング ウエイト2.8g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする