用途トト42はテトラワークスシリーズの中で最も扱い易いスタンダードなシンキングミノー。タイトなローリングアクションと優れたレンジキープ力で、港内はもちろん流れが強く足場の高い磯場のポイントまで、様々なフィールドに対応可能です。扁平低重心ボディが生み出すレスポンスに優れたスイムアクションは、メバル狙いのスローリトリーブから、メッキ狙いの高速トゥイッチまでキッチリと演出。ビギナーからエキスパートまで使い手を選ばず、多彩なターゲットを魅了します。
色AQA0313 ピンクキャンディーGB
タイプシンキング
レンジ0.3〜0.6(m)
フック12(#)
レングスL(mm)42
アクションローリング
ウエイト2.8g