デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
テトラワークス トトシャッド48S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CCC0364 GTライトイエロー
注文コード
08776349
品番
CCC0364 GTライトイエロー
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
確実なレンジトレースを可能とするシンキングシャッド!
色
CCC0364 GTライトイエロー
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.8〜1.5(m)
フック
12(#)
レングスL(mm)
48
リングタイプ
ラインアイ1・【フックアイ】1(#)
ウエイト
4.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。