NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング用アクセサリ
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング関連商品
止め輪軸用WR形
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08776363
品番
WR8
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥18
販売価格(税別)
¥
16
バスケットに入れる
寸法b(mm)
1.3
寸法s(mm)
1
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
7.6
寸法d3(Φmm)
7.4
許容回転速度(min
-1
)
108000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方