※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WR18 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ) 08776467 WR18 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ) 08776467

止め輪軸用WR形

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08776467 品番 WR18
参考基準価格(税別)¥46 販売価格(税込) ¥28
販売価格(税別)
25
寸法b(mm)1.75 寸法s(mm)1.2 寸法d1(Φmm)18 寸法d2(Φmm)17.4 寸法d3(Φmm)17 許容回転速度(min-1)30000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
工具の修理
cozycycle 様

ラチェットレンチの修理に使いました。
単品で安価で購入出来て、モノタロウさんには助かります。

対象商品:
08776433
2023-10-11
用途:
特定設備のメンテナンス
サービス業

想定していた止め輪と異なっており交換使用できず。(こちらの確認不足)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする