テトラワークス トトファット35F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CCC0076 UVシルバー 注文コード08776717 品番CCC0076 UVシルバー
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!

用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。デッドスローでもしっかりと水を捉え、波紋を描きながらアピール。べた凪ではTOPとしても使用可能なフローティングタイプ。 CCC0076 UVシルバー タイプ重心固定・フローティング レンジ0〜0.3(m) フック14(#) レングスL(mm)35 リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#) ウエイト1.8g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする