※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WR60 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ) 08776722 WR60 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ) 08776722

止め輪軸用WR形

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08776722 品番 WR60
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76
寸法b(mm)2.3 寸法s(mm)1.5 寸法d1(Φmm)60 寸法d2(Φmm)58.5 寸法d3(Φmm)57.6 許容回転速度(min-1)3500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
工具の修理
cozycycle 様

ラチェットレンチの修理に使いました。
単品で安価で購入出来て、モノタロウさんには助かります。

対象商品:
08776433
2023-10-11
用途:
特定設備のメンテナンス
サービス業

想定していた止め輪と異なっており交換使用できず。(こちらの確認不足)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする