用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。デッドスローでもしっかりと水を捉え、波紋を描きながらアピール。べた凪ではTOPとしても使用可能なフローティングタイプ。
色CCC0077 UVゴールドWグロー
タイプ重心固定・フローティング
レンジ0〜0.3(m)
フック14(#)
レングスL(mm)35
リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#)
ウエイト1.8g