NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング用アクセサリ
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング関連商品
止め輪軸用WR形
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08776756
品番
WR65
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
寸法b(mm)
2.3
寸法s(mm)
1.5
寸法d1(Φmm)
65
寸法d2(Φmm)
63.5
寸法d3(Φmm)
62.6
許容回転速度(min
-1
)
2800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方