テトラワークス ぺラッコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CCC0075 レモンサイダー 注文コード08777137 品番CCC0075 レモンサイダー
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

微波動の威力を纏ったシンキングプロップベイト!

用途前後のプロップの回転が生み出す微波動でターゲットを魅了するシンキングプロップベイト「ぺラッコ」。絶妙な角度と絞りに調整されたプロップがスムーズに回転し、ボディの振動では再現できない微波動を発生。加えて、ボディは動かないストレートアクション。従来のアクションに反応しないターゲットに口を使わせる威力を備えます。使い方はいたって簡単。ただ投げて巻くだけでOK。シンキングタイプなのでカウントダウンさせたり、リトリーブスピードを変えることで幅広いレンジを攻略可能です。 CCC0075 レモンサイダー タイプ重心固定・シンキング フック12(#) レングスL(mm)48 リングタイプ【フックアイ】1(#) ウエイト4.6g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする