※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR13 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777185 BR13 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777185

止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08777185 品番 BR13
参考基準価格(税別)¥39 販売価格(税込) ¥36
販売価格(税別)
33
寸法b(mm)1.3 寸法s(mm)1 寸法d1(Φmm)13 寸法d2(Φmm)13.5 寸法d3(Φmm)13.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする