止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08777237 品番 BR18
参考基準価格(税別)¥50 販売価格(税込) ¥29
販売価格(税別)
26
寸法b(mm)1.75 寸法s(mm)1.2 寸法d1(Φmm)18 寸法d2(Φmm)18.5 寸法d3(Φmm)18.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする