※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング用アクセサリ
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング関連商品
止め輪ハウジング用BR形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08777273
品番
BR22
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥29
販売価格(税別)
¥
26
バスケットに入れる
寸法b(mm)
1.75
寸法s(mm)
1.2
寸法d1(Φmm)
22
寸法d2(Φmm)
22.6
寸法d3(Φmm)
23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方