※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング用アクセサリ
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング関連商品
止め輪ハウジング用BR形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08777386
品番
BR33
参考基準価格(税別)
¥135
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
寸法b(mm)
2.3
寸法s(mm)
1.5
寸法d1(Φmm)
33
寸法d2(Φmm)
34
寸法d3(Φmm)
34.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方