※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR44 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777492 BR44 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777492

止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08777492 品番 BR44
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78
寸法b(mm)2.3 寸法s(mm)1.5 寸法d1(Φmm)44 寸法d2(Φmm)45.2 寸法d3(Φmm)45.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする