用途前傾姿勢にならず、ナチュラルな水平姿勢を保つリップレス構造を採用。水を吸収し過ぎず適度に受け流すフルABS樹脂/4pcsジョイントボディによるナチュラルなボディ曲線と移動距離の短い左右への悶えるようなダート&パニックアクションはまさに瀕死状態のベイトフィッシュそのもの。考え抜かれたボディのカット位置やアクションの幅、息途絶えたベイトフィッシュを演出するフォールスピードetc…,ベイトフィッシュから最適解を導き、88ミリボディに落とし込まれたNEWジョイントベイト「マイクロドン」登場。
色CCC3028 マットレモン
タイプ重心固定・スローシンキング
フック8(#)
レングスL(mm)88(ジョイントボディの為、誤差あり)
リングタイプラインアイ2・【フックアイ】2(#)
ウエイト5.9g