※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR72 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777711 BR72 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777711

止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08777711 品番 BR72
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
寸法b(mm)2.8 寸法s(mm)2 寸法d1(Φmm)72 寸法d2(Φmm)73.8 寸法d3(Φmm)74.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする