用途「究極のダウンクロスミノー」 流れを攻略する際の基本となるダウンクロス。ルアーには流れの抵抗により不用意に飛び出したり、潜り過ぎることなく、アングラーの思い描くラインで狙ったポイントで確実にターンすることが求められます。テリフDC-12は独自の後付けマウントリップとサスペンドに近いウエイト設定(typeI)により、水面直下を幅広いリトリーブスピードでトレースが可能です。また、最もバイトチャンスの高いターン直後には、それまでのリトリーブレンジよりも上方向にレンジシフトし、ロッドワークによる左右へのスライドも演出。ベイトの逃げ方を再現し、今までにないライン取りでより多くのバイトを引き出します。
色CYA0774 ハイパーチャート
タイプマグネット固定重心移動・スローシンキング
レンジ0.2〜0.5(m)
フック6(#)
レングスL(mm)120
アクションローリング
ウエイト18g