ベイルーフ シーク85S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 AHA0001 レッドヘッドホロ 注文コード08778851 品番AHA0001 レッドヘッドホロ
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

「シーク」その泳ぎ、生命体。

用途シークに求めたものはルアー自ら意思を持つかの様なスライドアクション。水平スイム姿勢にこだわり、横方向への動きの純度を高めたことで、潮流の変化による不意なスライドアクション「シークスライド」が完成した。このアクションが追尾したシーバスの捕食本能を直撃し、バイトへと持ち込む。また、14.5gながら徹底したボディバランス設計で優れた飛距離も実現。 AHA0001 レッドヘッドホロ タイプ重心固定・シンキング レンジ0〜0.4(m) フック7(#) レングスL(mm)85 リングタイプ2.5(#) ウエイト14.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする