※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6004ZP5 深溝玉軸受 6000番台 Z P5 NTN(エヌティーエヌ) 08778901 6004ZP5 深溝玉軸受 6000番台 Z P5 NTN(エヌティーエヌ) 08778901

深溝玉軸受 6000番台 Z P5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード08778901 品番6004ZP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,310
この商品は内径dなど6種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 質量(g)69 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)9400 基本静定格荷重Cor(N)5050 JIS等級5 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑21000 ベアリング番台6000番台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする