※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6006ZP5 深溝玉軸受 6000番台 Z P5 NTN(エヌティーエヌ) 08779111 6006ZP5 深溝玉軸受 6000番台 Z P5 NTN(エヌティーエヌ) 08779111

深溝玉軸受 6000番台 Z P5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08779111 品番 6006ZP5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)55 幅B(mm)13 面取寸法r(mm)1 質量(g)116 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)13200 基本静定格荷重Cor(N)8300 JIS等級5 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑15000 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする