※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2AS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08779172 品番 6006LLBNR/2AS
参考基準価格(税別)¥1,725 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)55 幅B(mm)13 面取寸法r(mm)1.0(最小) 質量(g)116 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(マルテンプ S2) 基本動定格荷重Cr(N)13200 基本静定格荷重Cor(N)8300 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする