デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
レアリス エイペックスバイブ100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
MCC3347 メタルクロー
注文コード
08779298
品番
MCC3347 メタルクロー
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
USAトーナメントで鍛えられたAPEXバイブレーションのジャパンエディションカラー限定発売!
用途
USトーナメントプロ・アーロンマーテンスがプロデュースした肉厚&ヘビーウェイトボディの強波動バイブレーションに、琵琶湖北湖プロガイド西島氏の経験と実績から選び抜かれた精鋭カラーをラインナップ!
色
MCC3347 メタルクロー
タイプ
重心固定・シンキング
フック
2X(#)
レングスL(mm)
100
リングタイプ
ラインアイ4・【フックアイ】4(#)
ウエイト
32g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。