※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5
(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
注文コード
08779312
品番
6008C2P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
内径d
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
68
幅B(mm)
15
面取寸法r(mm)
1
質量(g)
190
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C2
基本動定格荷重Cr(N)
16800
基本静定格荷重Cor(N)
11500
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
10000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
12000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方