※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6008ZC4 深溝玉軸受 6000番台 Z C4 NTN(エヌティーエヌ) 08779391 6008ZC4 深溝玉軸受 6000番台 Z C4 NTN(エヌティーエヌ) 08779391

深溝玉軸受 6000番台 Z C4

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08779391 品番 6008ZC4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 面取寸法r(mm)1 質量(g)190 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C4 基本動定格荷重Cr(N)16800 基本静定格荷重Cor(N)11500 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする